Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse - GUMMI AUFLAGE SET (75MM)5STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse - GUMMI AUFLAGE SET (75MM)5STK
SCHROFF Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse - GUMMI AUFLAGE SET (75MM)5STK
SCHROFF Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse - GUMMI AUFLAGE SET (75MM)5STK
SCHROFF Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse - GUMMI AUFLAGE SET (75MM)5STK
SCHROFF Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse - GUMMI AUFLAGE SET (75MM)5STK
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0200
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118475
EAN/GTIN:
     4036088112935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse 80 T. Erzeugt eine ebene Oberfläche.

RUBBER BACKING KIT (75MM)5PC

Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelösen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.069 kg
Bruttogewicht:
0,069
Weitere Suchbegriffe: 75MM5PC, BACKING, 60118475, 60118-475, RUBBER, KIT, RUBBER BACKING KIT (75MM)5PC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,06*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,46*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,46*
€ 11,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,29*
€ 11,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,96*
€ 10,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,55*
€ 10,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,21*
€ 9,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,59*
€ 7,84
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60118473
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.