Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 40TE F.DIN41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 40TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 40TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 40TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 40TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 40TE F.DIN41612
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7192
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30822045
EAN/GTIN:
     4036088073007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, 40 TE

Z-RAIL 40HP F.DIN41612

Für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Passend bei Modulschienen hinten Typ -ST

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
40 TE
Bruttogewicht:
0,03
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Z-Schiene, schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, Z-RAIL, Z-RAIL 40HP F.DIN41612, 30822045, 40HP, F.DIN41612, 30822-045
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 6,03*
10
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,10*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30822-089
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
34560-428
ab € 40,20*
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.