Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte ohne Ausbrüche - TEILFRONTPLATTE 3HE 7TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte ohne Ausbrüche - TEILFRONTPLATTE 3HE 7TE
SCHROFF Frontplatte ohne Ausbrüche - TEILFRONTPLATTE 3HE 7TE
SCHROFF Frontplatte ohne Ausbrüche - TEILFRONTPLATTE 3HE 7TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6580
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

19" Frontplatte, flach, 7 HP

PART.FRONT PANEL 3U 7HP

Teilfrontplatte ohne Ausbrüche - Höhe 3 HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
7 TE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 30118329, 3U, PANEL, 30118-329, 7HP, PART.FRONT, PART.FRONT PANEL 3U 7HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,84*
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118630
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.