Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.BODENBLECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.BODENBLECH
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.BODENBLECH
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.BODENBLECH
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.BODENBLECH
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6467
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230079
EAN/GTIN:
     4036088096877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Novastar-Bürstenleiste für Bodenblech, mehrteilig

BRUSH STRIP FOR BASE PLATE

Bürstenleiste

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Tiefe:
98 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Paketgewicht:
0.233 kg
Bruttogewicht:
0,233
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, nvent schroff bodenblech, gehäuse, zubehör, 27230079, BRUSH, BASE, FOR, PLATE, BRUSH STRIP FOR BASE PLATE, STRIP, 27230-079
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 20,05*
3
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 20,13*
1
€ 8,95*
ab € 13,90*
€ 20,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.