Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Torx - TORX-LISEKOSHR M2.5 X8 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Torx - TORX-LISEKOSHR M2.5 X8 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Torx - TORX-LISEKOSHR M2.5 X8 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Torx - TORX-LISEKOSHR M2.5 X8 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Torx - TORX-LISEKOSHR M2.5 X8 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5171
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560164
EAN/GTIN:
     4036088070099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsensenkschraube

Senkkopfschraube, angehoben, Torx M2.5 x 8 mm, vernickelt; 100 Stück

SCREW PAN.TORX M2.5X8MM 100PCS

Die Anzahl der benötigten Befestigungsteile entnehmen Sie bitte aus der Bestell-Tabelle unten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höhe:
4.7 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, linsensenkschraube torx, senkkopfschraube ohne norm, SCREW, 24560-164, Linsensenkkopfschraube, 24560164, 100PCS, M2.5X8MM, SCREW PAN.TORX M2.5X8MM 100PCS, PAN.TORX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,39*
€ 13,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,24*
€ 13,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,69*
€ 12,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,34*
€ 12,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,95*
€ 11,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,96*
€ 9,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.