Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Dach, angehoben, RAL 7030 - DACH ANGEHOB.600B 800T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Dach, angehoben, RAL 7030 - DACH ANGEHOB.600B 800T 7021
SCHROFF Dach, angehoben, RAL 7030 - DACH ANGEHOB.600B 800T 7021
SCHROFF Dach, angehoben, RAL 7030 - DACH ANGEHOB.600B 800T 7021
SCHROFF Dach, angehoben, RAL 7030 - DACH ANGEHOB.600B 800T 7021
SCHROFF Dach, angehoben, RAL 7030 - DACH ANGEHOB.600B 800T 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4019
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Eurorack angehobenes Dach, RAL 7021, 600 B x 800 T

TOP COVER RAISED 600W800D7021

Für die Entlüftung kann ein Lüfterblech nachgerüstet werden - Luftspalt umlaufend 8 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
RAL 7030 Steingrau
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Paketgewicht:
7 kg
Bruttogewicht:
7
Weitere Suchbegriffe: COVER, RAISED, 22117812, 22117-812, 600W800D7021, TOP, TOP COVER RAISED 600W800D7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 141,61*
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 143,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 17,43*
Zubehör
Schroff
22117822
ab € 136,82*
Zubehör
Schroff
20713048
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.