Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 2HE 10ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 2HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 2HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 2HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 2HE 10ST
SCHROFF EMV-Dichtung (Textil) - EMC PROFILDICHTUNG 2HE 10ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3256
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101857
EAN/GTIN:
     4036088062667
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profil-Dichtung
Profildichtung

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 +70°C, 2 HE, 10 Stk.

EMC GASKET FABRIC 2U 10PCS

EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt - Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
2 HE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
1.62 mm
Bruttogewicht:
0,05
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 21101-857, EMC, 10PCS, 2U, 21101857, EMC GASKET FABRIC 2U 10PCS, GASKET, FABRIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 13,80*
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 15,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,80*
€ 16,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,76*
€ 16,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,27*
€ 15,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,90*
€ 15,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,35*
€ 14,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,24*
€ 12,19
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21102857
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.