Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelöse - KABELOESEN TYP1 47X50 25STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelöse - KABELOESEN TYP1 47X50 25STK
SCHROFF Kabelöse - KABELOESEN TYP1 47X50 25STK
SCHROFF Kabelöse - KABELOESEN TYP1 47X50 25STK
SCHROFF Kabelöse - KABELOESEN TYP1 47X50 25STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3096
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101150
EAN/GTIN:
     4036088111037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe, 47x50 mm

CABLE EYE TYPE1 47X50(25PCS)

Zur Befestigung am 19"-Rasterprofil oder an der Montageschiene - Montage durch Vierteldrehung ohne zusätzliches Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.203 kg
Bruttogewicht:
0,203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 48,27*
€ 6,90*
ab € 38,83*
€ 51,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,27*
€ 57,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,79*
€ 56,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,42*
€ 54,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,15*
€ 51,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,30*
€ 50,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,96*
€ 42,79
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,4384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.