Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3002
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100649
EAN/GTIN:
     4036088062131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsensenkschraube

Senkkopfschraube, angehoben, Kreuzschlitz, M2.5 x 10 mm, Stahl vernickelt, schwarz

SCREW R/CSK. M2,5X10MM(100PCS)

Für Leiterplattenhalter an Frontplatte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, linsensenkschraube m2,5x10, senkkopfschraube ohne norm, linsensenkschraube 5x10, SCREW, 21100649, M2, SCREW R/CSK. M2, R/CSK, 21100-649, 5X10MM100PCS, 5X10MM(100PCS)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,57*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,29*
€ 14,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,19*
€ 14,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,56*
€ 13,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,19*
€ 13,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,68*
€ 12,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,72*
€ 10,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.