Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
SCHROFF Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz - SENKSCHR.LIN.M2,5X10 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2961
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100500
EAN/GTIN:
     4036088062025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsensenkschraube

Senkkopfschraube, angehoben, Kreuzschlitz, M2.5 x 10 mm, Stahl vernickelt

SCREW POS.R/CSK.M2.5X10(100PC)

Für Leiterplattenhalter an Frontplatte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.038 kg
Bruttogewicht:
0,038
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, linsensenkschraube m2,5x10, senkkopfschraube ohne norm, linsensenkschraube 5x10, 21100-500, 21100500, SCREW POS.R/CSK.M2.5X10(100PC), POS.R/CSK.M2.5X10100PC, SCREW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,10*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,66*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,66*
€ 7,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,37*
€ 7,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,10*
€ 7,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,92*
€ 7,04
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,62*
€ 6,69
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,61*
€ 5,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.