Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Designelemente - DESIGNEL. RAL7035 63F1 PROP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Designelemente - DESIGNEL. RAL7035 63F1 PROP
SCHROFF Designelemente - DESIGNEL. RAL7035 63F1 PROP
SCHROFF Designelemente - DESIGNEL. RAL7035 63F1 PROP
SCHROFF Designelemente - DESIGNEL. RAL7035 63F1 PROP
SCHROFF Designelemente - DESIGNEL. RAL7035 63F1 PROP
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2712
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20850185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

PropacPRO Gehäusedesignelemente, Form 1, RAL 7035, 63 TE

DEC.STRIP RAL7035 63F1 PROPAC

Die Designelemente werden vor der Montage der Modulschienen oder Chassisplatten am vorderen Gehäuserahmen montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Breiteneinheiten:
63 TE
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.045 kg
Bruttogewicht:
0,045
Weitere Suchbegriffe: 20850-185, DEC.STRIP, RAL7035, PROPAC, 20850185, DEC.STRIP RAL7035 63F1 PROPAC, 63F1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,45*
5
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 8,74*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.