Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte mit Griff - FPL HF-KASS TR-GR 3HE 21TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte mit Griff - FPL HF-KASS TR-GR 3HE 21TE
SCHROFF Frontplatte mit Griff - FPL HF-KASS TR-GR 3HE 21TE
SCHROFF Frontplatte mit Griff - FPL HF-KASS TR-GR 3HE 21TE
SCHROFF Frontplatte mit Griff - FPL HF-KASS TR-GR 3HE 21TE
SCHROFF Frontplatte mit Griff - FPL HF-KASS TR-GR 3HE 21TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2210
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20838097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Frontplatte für HF-Kassetten, Nachrüstbare EMC Schirmung mit Stahldichtung, 3 HE, 21 TE

FRTPL.EMC RF+HANDLE 3U 21HP

Frontplatte mit Griff zum Anschrauben an HF-Kassette - Frontplatte kann mit Frontplattenexpress-Service bearbeitet werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
21 TE
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 20838-097, RF, 20838097, 3U, 21HP, HANDLE, FRTPL.EMC RF+HANDLE 3U 21HP, FRTPL.EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 17,82*
€ 24,47*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 24,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,44*
Zubehör
Schroff
30809-672
ab € 41,60*
Zubehör
Schroff
30809-671
ab € 47,25*
Zubehör
Schroff
30809-645
ab € 69,14*
Zubehör
Schroff
30809-639
ab € 64,39*
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,15*
Zubehör
Schroff
21100105
ab € 1,8355*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,88*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.