Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR
SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR
SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR
SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR
SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR
SCHROFF Elektronische Schliessung (Stand alone) - ELEKTR.TUERSCHLIESSUNG VSTAR
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1637
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20130598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DOOR
LOCK
20130598
ELECT. DOOR LOCK STAND ALONE

Varistar Elektronisches Schloss, Stand-Alone

ELECT. DOOR LOCK STAND ALONE

Komplettpaket bestehend aus einem Griff mit Tastatur (Master) und einem Griff mit Öffnerfunktion (Slave) sowie allen notwendigen elektrischen Verbindungselementen - Passend zu allen VARISTAR-Schranktüren mit 1-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelung und Türgriffausbruch S2100 - Front- und Rücktür können durch Kodierung entweder zusammen oder getrennt geöffnet werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.76 kg
Bruttogewicht:
1,76
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ELECT, ALONE, STAND, 20130-598
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 523,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,27*
€ 588,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.