Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Schutzkontakt-Steckdose 250V,16 A - Schutzkontakt-STECKDOSE 250V/16A(DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdose 250V,16 A - Schutzkontakt-STECKDOSE 250V/16A(DE)
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdose 250V,16 A - Schutzkontakt-STECKDOSE 250V/16A(DE)
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdose 250V,16 A - Schutzkontakt-STECKDOSE 250V/16A(DE)
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdose 250V,16 A - Schutzkontakt-STECKDOSE 250V/16A(DE)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1535
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20119357
EAN/GTIN:
     4036088200786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilungsmodule nach DIN 43880, SCHUKO-Steckdose 250 V, 16 A

PDM SOCK.Schutzkontakt 250V/16A(DE)

Zum Einbau in 19"-Verteilerbox oder Kleinverteiler - Zum Einrasten auf DIN-Profilschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.106 kg
Bruttogewicht:
0,106
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 26,93*
2
€ 6,90*
ab € 19,70*
€ 26,93*
2 Tage
85
1
€ 5,95*
ab € 19,45*
€ 27,55*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.