Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung - KABELFUEHRG.2HE 19"R7021 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung - KABELFUEHRG.2HE 19"R7021 2ST
SCHROFF 19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung - KABELFUEHRG.2HE 19"R7021 2ST
SCHROFF 19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung - KABELFUEHRG.2HE 19"R7021 2ST
SCHROFF 19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung - KABELFUEHRG.2HE 19"R7021 2ST
SCHROFF 19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung - KABELFUEHRG.2HE 19"R7021 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1497
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118760
EAN/GTIN:
     4036088110207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19" Kabeldurchführungen, 2 HE, RAL 7021

CABLE DUCT.19"2U RAL7021 2PC

19"-Frontplatte mit Kabelführung und Kabeldurchführung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
81.7 mm
Tiefe:
1.5 mm
Bruttogewicht:
2,85
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Frontplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, RAL7021, DUCT.19"2U, CABLE, 20118760, 20118-760, CABLE DUCT.19"2U RAL7021 2PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 74,41*
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 79,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,41*
€ 88,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,53*
€ 87,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,98*
€ 83,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,63*
€ 80,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,64*
€ 68,59
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 28,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 21,75*
Zubehör
nVent Schroff
21101-810
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.