Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE
SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE
SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE
SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE
SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE
SCHROFF Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose - ANSCHLUSS/SERVICE-STECKDOSE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1432
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118280
EAN/GTIN:
     4036088200205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Abox

Verteilerdose mit Schuko-/UTE-Steckdose. Die Verteilerbox wird zur Unterbringung von PDUs verwendet, um Geräte abzusichern und mit Spannung zu versorgen.

SOCKET (EARTH CONTACT TEST)

Verteilerdose mit Schutzkontakt-Steckdose

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.486 kg
Bruttogewicht:
0,486
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, EARTH, Schuko, SOCKET (EARTH CONTACT TEST), SOCKET, 20118280, 20118-280, CONTACT, TEST
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 40,13*
€ 52,68*
€ 4,98*
ab € 39,87*
€ 52,71*
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 54,19*
Lager 337
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 56,46*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.