Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC/DC Linearregler Dual, 10 - 58 W - NETZGERAET PSG 224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AC/DC Linearregler Dual, 10 - 58 W - NETZGERAET PSG 224
SCHROFF AC/DC Linearregler Dual, 10 - 58 W - NETZGERAET PSG 224
SCHROFF AC/DC Linearregler Dual, 10 - 58 W - NETZGERAET PSG 224
SCHROFF AC/DC Linearregler Dual, 10 - 58 W - NETZGERAET PSG 224
SCHROFF AC/DC Linearregler Dual, 10 - 58 W - NETZGERAET PSG 224
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1177
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13105029
EAN/GTIN:
     4036088204302
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
AC AC Netzgeräte
Gehäuse-Zubehör

Netzteil 19'' AC/DC-Linearregler, Dual, PSG 224

POWER SUPPLY PSG 224

Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar) - 2 Ausgangsspannungen (galvanisch getrennt) - Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm - Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
14 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
2.102 kg
Bruttogewicht:
2,102
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll netzteil schroff, 19 zoll netzteil, POWER SUPPLY PSG 224, POWER, 13105029, PSG, 13105-029, SUPPLY, 224
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 350,70*
€ 416,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 366,96*
€ 462,47*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,02*
€ 495,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.