Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF coolpower, 100 W, single - DC/DC-WANDLER CPDC 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF coolpower, 100 W, single - DC/DC-WANDLER CPDC 115
SCHROFF coolpower, 100 W, single - DC/DC-WANDLER CPDC 115
SCHROFF coolpower, 100 W, single - DC/DC-WANDLER CPDC 115
SCHROFF coolpower, 100 W, single - DC/DC-WANDLER CPDC 115
SCHROFF coolpower, 100 W, single - DC/DC-WANDLER CPDC 115
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1155
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13103004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller

Netzteil, 19 Zoll DC/DC Coolpower 100 W, Einzel-, CPDC 115

POWER SUPPLY CPDC 115

Eingangsspannung von 22 bis 72 VDC - 100 W bei nur 6 TE - 1 Ausgangsspannung - Extern ON/OFF - Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis - Passiver Current Share Betrieb

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.56 kg
Bruttogewicht:
0,56
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SUPPLY, POWER, CPDC, 13103-004, 13103004, 115, POWER SUPPLY CPDC 115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 432,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.