Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF maxpower, 180 W, single - NETZGERAET MAX180-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF maxpower, 180 W, single - NETZGERAET MAX180-124
SCHROFF maxpower, 180 W, single - NETZGERAET MAX180-124
SCHROFF maxpower, 180 W, single - NETZGERAET MAX180-124
SCHROFF maxpower, 180 W, single - NETZGERAET MAX180-124
SCHROFF maxpower, 180 W, single - NETZGERAET MAX180-124
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1149
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100153
EAN/GTIN:
     4036088204821
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single, MAX 124

POWER SUPPLY MAX180-124

Grosser Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC) - 1 Ausgangsspannung - Integrierte aktive Entkopplung für Redundanzbetrieb - Aktiver Current Share Bus (CSB) - Signalisierung: Ausgangsspannung OK - Wirkungsgrad bis 87 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.8 kg
Bruttogewicht:
0,8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SUPPLY, 13100-153, MAX180-124, POWER SUPPLY MAX180-124, 13100153, POWER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,10*
€ 498,18*
Lager 337
Frei Haus
ab € 438,69*
€ 498,74*
Frei Haus
ab € 442,51*
€ 503,05*
Frei Haus
ab € 474,50*
€ 545,66*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,74*
€ 593,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,16*
€ 590,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,19*
€ 564,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.