Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert TP, Multitool zum einfachen Testen von Twisted-Pair-LAN-Netzwerken
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0048
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226103
EAN/GTIN:
     0046382254099
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Verdrahtungs-Tester mit Längenermittlung und Fehlerlokalisierung über TDR und Netzwerk-Verbindungstest

Der SOFTING LinkXpert TP ist der perfekte Begleiter für die Fehlersuche bei Kupferverkabelungen und bei LAN-Ethernet-Problemen - sowohl in SoHo- und Büro-Umgebungen, als auch bei industriellen Anwendungen.
Das Gerät bietet eine einzigartige Kombination aus Verkabelungstests und umfassender Ethernet-Netzwerkdiagnose, um den Benutzern bei der Lösung täglicher Probleme in Ethernet-Netzwerken zu helfen und das Netzwerk rund um die Uhr am Laufen zu halten.
Für die Inbetriebnahme von Netzwerken kann der LinkXpert automatische Tests durchführen, die vom Benutzer konfiguriert werden können. Wenn zum Beispiel neue PoE-Switches eingeführt wurden, kann er so konfiguriert werden, dass nur PoE bis zu 90W getestet wird und Port-Informationen wie LLPD bereitgestellt werden. Zur Fehlersuche können Benutzer auch alle Tests einzeln durchführen.
  • Umfassende Kupfer-Netzwerk-Diagnose mit einem handlichen Gerät für Inbetriebnahme und Wartung
  • Optimiert für Kupfertests bis zu 1 Gbit/s und PoE++ 90 W
  • Umfassende Dokumentationsmöglichkeiten
  • Interner PDF-Generator
  • Externe Testmanagement-Software
  • 5,25" TFT Touchscreen
  • Integrierte LED-Taschenlampe

Von SoHo- bis zu Unternehmens-Netzwerken werden die heutigen Kupfernetzwerke immer komplexer, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Energie-Fernspeisung. Ein tragbares Netzwerk-Multitool ist unerlässlich, um diese modernen Netzwerke zu beherrschen.

Kupferkabel- und Netzwerktests
  • Wiremap
  • Längentests
  • Tongenerator
  • PoE++ Last-Test
  • Link Speed
  • Link Light Blink
  • DHCP
  • DNS
  • Ping
  • Traceroute
  • Netzwerk-Erkennung (Fast, Gigabit und 10Gigabit Ethernet)
  • Scanner für doppelte Adressen
Technische Daten:

Wiederaufladbare Batterie: 7,2 V Li-Ion 3,12 Ah, intern, nicht vom Benutzer austauschbar
Stromversorgung (Gerät): 12 V DC, 2,5 A, Rundsteckverbinder, Center Plus
Externe Stromversorgung: AC 100-240V / DC 12 V, 3A, EURO-, UK- und US-Anschluss
Spannungsschutz: 60 V DC, 55 V AC
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Lagertemperatur: -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %, nicht kondensierend

  • Anzeige von Verdrahtungsfehlern gemäß TIA568-Spezifikation
  • Ermittelt über TDR Test die Kabellänge und Entfernung zu Unterbrechungen an Adern, Adernpaaren oder an allen Adern gleichzeitig
  • Testet Twisted-Pair-Netzwerk- und Koaxialverkabelungen
  • Erkennung und Lasttests an PoE++ bis 90 W Leistung
  • Linktest bis 1 Gbit/s zur Ermittlung von Link-Status und Geschwindigkeit
  • Ethernet Fehlersuchfunktionen:
DHCP, DNS, Ping, Traceroute, Netzwerkerkennung, Scanner für doppelte Adressen, LLDP, CDP, VLAN
  • Warnung bei Erkennen von anliegender Spannung
  • 5 1/4" TFT Touchscreen
  • Tongenerator - kann zur Kabelverfolgung mit einem Tonverfolger (optionales Zubehör) eingesetzt werden
  • LED-Taschenlampe zum vereinfachten Arbeiten in dunklen Umgebungen
  • Akustisches Signal gibt zusätzliches Feedback
  • Prüfberichts- und Dokumentationserstellung mit PC-Auswertesoftware oder auf dem Gerät
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1 Hauptgerät, 1 RJ45 Smart Remote, 2 RJ45 Patchkabel (50 ...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
160 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
2.61 kg
Bruttogewicht:
2,61
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.07
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 792,92*
€ 881,25*
Frei Haus
ab € 837,97*
€ 920,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 939,86*
€ 1.011,30*
4 Tage
9
€ 6,50*
ab € 1.009,18*
€ 1.071,99*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,25*
€ 1.048,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,77*
€ 1.018,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,78*
€ 971,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,05*
€ 958,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,92*
€ 943,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Softing
226107
ab € 483,06*
Zubehör
Softing
226105
ab € 242,56*
Zubehör
Softing
226109
ab € 16,73*
Zubehör
Softing
226192
ab € 146,87*
Zubehör
Softing
PS_CP15,226007
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.