Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1923
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1923
EAN/GTIN:
     7611990122905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
97.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.106 kg
Bruttogewicht:
0,106
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel kat.6a s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, S/FTP-Patchkabel, LAN, RJ45Kabel, Netzwerk, geschirmt, Internetkabel, Kat.6, Kat6A, Netzwerkanschlusskabel, Kat.6A, kabel, STP, patchkabel, poe, Twisted-Pair-Kabel, Cat.6A, stecker, SFTP, Ethernet, TwistedPair, Gigabit, pimf, RJ45-Kabel, anschlusskabel, 10 Gigabit, TP-Kabel, Lan-Kabel, RJ45, S/FTP, CAT6A, lankabel, twistedpairkabel, 500MHz, Netzwerkkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,18*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,85*
5 Tage
1395
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,52*
€ 13,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,57*
€ 17,83*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,54*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.