Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera 12MP 360° WDR Pro Smart Stream III Smart VCA Unterputzmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera 12MP 360° WDR Pro Smart Stream III Smart VCA Unterputzmontage
VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera 12MP 360° WDR Pro Smart Stream III Smart VCA Unterputzmontage
VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera 12MP 360° WDR Pro Smart Stream III Smart VCA Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3850
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FE9192-H
EAN/GTIN:
     4710469352607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera, 12-Megapixel CMOS-Sensor, Maximale Auflösung 2944x2944 mit 30 FPS, WDR Pro (120dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen, Intelligente Bewegungserkennung, Smart VCA, Trend Micro IoT-Sicherheit, Lokales Dewarp

  • 12-Megapixel CMOS-Sensor
  • 30 fps @ 2944x2944
  • WDR Pro (120dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
  • Intelligente Bewegungserkennung zur Verringerung von Fehlalarmen
  • Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
  • Trend Micro IoT-Sicherheit
  • Lokales Dewarp
Weitere Informationen:
Hersteller:
VIVOTEK
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang:
VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera, Schnellinstallat...
Bauform:
Fish-Eye
Schnittstelle:
LAN
Bildsensortyp:
1/2.3" Progressiv e CMOS in 4056x3040
Auflösung:
12 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2944 x 2944
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
20
Kompressionsverfahren:
H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams:
3
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivbrennweite:
f = 1.22 mm
Objektivblickwinkel:
180°
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
Lichtempfindlichkeit:
0.13 Lux
WDR Technologie:
WDR Pro
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Betriebstemperatur:
-10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
122 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
136.9 mm
Gewicht:
353 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.549 kg
Bruttogewicht:
0,549
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
2.37
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, vivotek überwachungskamera, farbkamera, Unterputzmontage, WDR Pro, IPSurveillance, Camera, Netzwerk, überwachungskamera, IPCamera, SecurityCamera, Smart Stream III, Smart VCA, NetworkSurveillance, 12MP, kamerasysteme, Einbau, Videoüberwachung, IPCam, Recessed Mount, 360° Fisheye, überwachungssysteme, Kamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 566,80*
€ 655,30*
€ 4,70*
ab € 579,33*
€ 668,01*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,40*
€ 704,36*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 685,11*
€ 780,09*
Frei Haus
ab € 708,26*
€ 809,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,30*
€ 779,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,16*
€ 768,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,31*
€ 728,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,73*
€ 700,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,80*
€ 674,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.