Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.16.0075
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Patchkabel / OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2

  • Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
  • Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
  • Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
  • Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
  • Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
1 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Biegeradius:
15 mm
Aramid Zugentlastung:
ja
Gekreuzt:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,0 x 4,2 mm
Kabel LSOH:
ja
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
4.5 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
20 cm
Gewicht:
14 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel lc os2, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, neuheiten, Fibreoptic, OS2, Singlemode, LWL, FiberOptic, Duplexkabel, LWL-Kabel, brandneu, BTR, Glasfaserkabel, Jumper, brandnew, Optical Kabel, lankabel, Patchkabel, Singlemodefaser, Lichtwellenleiter, Netzwerkkabel, E9/125µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.