Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.8873
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8873
EAN/GTIN:
     7611990111312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die Lösung für Ihre Platzprobleme im LWL-Verkabelungs-Zentrum! ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität mit Low-Loss-Steckern für hohe Dichte für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.

Der LC-Stecker mit seinem kleinen Querschnitt erlaubt hohe Dichten im Verteilerbereich. Überall, wo es zu solch hohen Dichten kommt, wird es schwierig, nahe genug an den Stecker zu kommen, damit man sicher und sauber patchen kann. Nun bieten wir die Lösung für dieses Problem! Die Stecker der neuen Data-Center-Kabel sind so konstruiert, dass ein Administrator nicht mehr an das eigentliche Steckergehäuse greifen muss, vielmehr einige Zentimeter vom Patchpanel entfernt die Verriegelung des Steckers lösen und so das Kabel problemlos abziehen kann.

Die äusserst hohe Qualität der OM4-Faser und die Stecker mit besonders niedriger Einfügedämpfung sichern eine hervorragende Übertragungsqualität auch bei sehr hohen Bandbreiten.

  • Material und Konfektion in ROLINE-Qualität
  • Die Kabel, mit "Low-Loss"-Steckern konfektioniert, erzielen besonders gute Werte bei Einfügedämpfung (durchschnittlich 0,15 dB - gegenüber 0,5 dB bei Standard-Steckern) und Reflexion.
  • Die OM4 Faser mit ihrer modalen Bandbreite von 4700 MHz*km unterstützt schnelle Netzwerke, z.B. 10 Gigabit Ethernet mit immerhin noch 550m Reichweite, oder auch größere Reichweiten, z.B. besonders lange Gebäude-Backbones und längere Campus-Backbones bei Gigabit-Geschwindigkeit.
  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm, verfügbar in den Längen 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
  • Kabelfarbe: violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
3 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Stecker Seite 1 Ferrule:
low loss
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Stecker Seite 2 Ferrule:
low loss
Farbe (Kabel):
violett
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
LS0H
Kabel LSOH:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.15 dB
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
80 °C
Gewicht:
30 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.051 kg
Bruttogewicht:
0,051
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.66
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om4, Optic Kabel, Optical Kabel, Anschluss, 50/125, low loss, Jumper, OM4, LWL-Kabel, LWL Kabel, Fibreoptic, Data Center, LC/LC, Netzwerkkabel, lankabel, Glasfaserkabel, Fiber Optic Kabel, NetzwerkKabel, Patchkabel, Lichtwellenleiter, FiberOptickabel, Fiberoptic, LWL, Rechenzentrum, FiberOptic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 23,90*
€ 3,50*
ab € 23,84*
€ 32,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,69*
€ 43,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8870
ab € 9,45*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8871
ab € 10,48*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8880
ab € 2,97*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8885
ab € 34,06*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8872
ab € 12,20*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8890
ab € 2,1835*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8875
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.