Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m
KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m
KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m
KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m
KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m
KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grün, 15 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.9283
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     21.08.9283
EAN/GTIN:
     7611990757558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

KERPEN MegaLine F6-90 S/F Kabel Kat. 6, HiRose TM21
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung
  • Beidseitig konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern
  • Kontaktbelegung 8 Aderm 1:1 gemäß EIA/TIA
  • 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt
  • Aussenmantel flammenresistentes halogenfreies Polyolefin (FR/LS0H)
Aufbau:
  • Kabeltyp S/FTP (bzw. PiMF)
  • Innenleiter 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
  • Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
  • Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie (Metallseite aussen)
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Cu-Geflecht
  • Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound
Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
15 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
EIA/TIA 568B
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,7 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM21
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.535 kg
Bruttogewicht:
0,535
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.45
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp grün 15m, patch kabel, patch-kabel sftp, 250MHz, LAN, RJ45Kabel, Netzwerk, Fast Ethernet, geschirmt, Internetkabel, Kat.6, kabel, CAT6, Cat.6, E5-70, STP, Datenkabel, LEONI, patchkabel, NetzwerkKabel, patchcables, SFTP, Ethernet, TwistedPair, Gigabit, pimf, anschlusskabel, tm21, RJ45, S/FTP, lankabel, twistedpairkabel, stecker, Netzwerkkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.