Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.9033
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     21.08.9033
EAN/GTIN:
     7611990756551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Kabel Kat.5e, HiRose TM11
Flammwidrig

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
  • Aufbau:
Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)
Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Aussen-Ø 5,5 mm Richtwert
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt
Kontaktbelegung: 8 Adern 1:1
Kabelmantel: flammwidriges PVC

Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
SF/UTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
SF/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
EIA/TIA 568B
Rasthebelschutz:
nein
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,5 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.088 kg
Bruttogewicht:
0,088
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: cat 5e patchkabel grün 2m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, geschirmt, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, SFTP, RJ45Kabel, anschlusskabel, TwistedPair, LAN, RJ45, Cat.5e, Kat5e, Datenkabel, Gigabit, 100MHz, lankabel, LEONI, patchkabel, S/FTP, Cat5e, STP, patchcables, Netzwerk, Kat.5e, NetzwerkKabel, stecker, kabel, CAT5e, Netzwerkkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.