Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/LC-D APC OS2, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/LC-D APC OS2, 2 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/LC-D APC OS2, 2 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/LC-D APC OS2, 2 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/LC-D APC OS2, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1366
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P1EOJA20E
EAN/GTIN:
     4251122194153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2

  • Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
  • Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
  • Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
  • Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
  • 100 % geprüft
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
2 m
Kabeltyp:
Duplexkabel
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
SC / LC APC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC APC
Aramid Zugentlastung:
ja
Gekreuzt:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,0 x 4,2 mm
Kabel LSOH:
ja
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel 2m sc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker monomode, Glasfaser-Kabel, Verbindungskabel, lankabel, brandneu, Patchkabel, brandnew, Glasfaserkabel, neuheiten, Lichtwellenleiter, OS2 Patchkabel, Optical Kabel, FiberOptic, Duplex-Patchkabel, Jumper, Fibreoptic, Lichtwellenleiter-Kabel, BTR Netcom, Datenkabel, Singlemode Patchkabel, LWL-Kabel, Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,20*
€ 17,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 17,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 19,49*
€ 3,90*
ab € 13,84*
€ 19,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.