Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/SC-D OM3, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/SC-D OM3, 1,5 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/SC-D OM3, 1,5 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/SC-D OM3, 1,5 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-D/SC-D OM3, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1313
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151J1EOEO15E
EAN/GTIN:
     4251394652764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3

  • Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
  • Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
  • Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
  • Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
  • 100 % geprüft
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
Duplexkabel
Faserquerschnitt:
50/125µm OM3
Anschlüsse:
SC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SC
Aramid Zugentlastung:
ja
Gekreuzt:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,0 x 4,2 mm
Kabel LSOH:
ja
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc sc om3, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, FiberOptic, Glasfaser-Kabel, Duplex-Patchkabel, Verbindungskabel, Jumper, lankabel, Fibreoptic, Patchkabel, Lichtwellenleiter-Kabel, BTR Netcom, Glasfaserkabel, Datenkabel, LWL-Kabel, Netzwerkkabel, Optical Kabel, Lichtwellenleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,76*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.