Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, gelb, 15 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.9652
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.9652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz
HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt!
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

Aufbau:
  • Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
  • Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
  • Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
  • Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
gelb
Länge:
15 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Farbe (Tülle):
gelb
Aussen-Ø Kabel:
5,9 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM31
Technische Besonderheiten:
Stecker: Hirose TM31
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.515 kg
Bruttogewicht:
0,515
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.42
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6a s/ftp 15m, patch kabel, patch-kabel sftp, CAT6A, Fast Ethernet Datenkabel, 10 Gigabit, geschirmt, 10 GigaBit Datenkabel, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, 500MHz, SFTP, RJ45Kabel, anschlusskabel, TwistedPair, LAN, RJ45, Cat.6A, Kat.6A, poe, Gigabit, lankabel, patchkabel, Kat6A, S/FTP, STP, Cat6a, Netzwerk, NetzwerkKabel, stecker, kabel, Netzwerkkabel, pimf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.