Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckernetzteil 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Steckernetzteil 600mA
Universal-Steckernetzteil 600mA
Universal-Steckernetzteil 600mA
Universal-Steckernetzteil 600mA
Universal-Steckernetzteil 600mA
Universal-Steckernetzteil 600mA
Universal-Steckernetzteil 600mA
Artikel-Nr.:
     337-19.11.1097
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.11.1097
EAN/GTIN:
     4017538004987
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 600ma
steckernetzgerät

Steckernetzteil für Kleingeräte als Batterieersatz oder Ersatznetzteil.

  • Eingang: 230V/50 Hz
  • Ausgang: 600 mA
  • Anschlusskabel: 1,5 m
  • Spannungen (VDC): 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 über Schiebeschalter wählbar
  • Polarität +/- umkehrbar (über Steck-Adapter)
Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
Steckernetzteil
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Netzteil mit 6 austauschbaren Steckern (3,5 / 1,4x4 / 2,1...
Funktion:
Steckernetzteil 3 - 12V
Eingang:
230VAC
Ausgang:
3/4,5/6/7,5/9/12V DC
Leistung:
600mA
Abmessungen (HxBxT):
40 x 50 x 50 mm
Kabellänge:
0,30 m
Eingangs-Anschluss:
Eurostecker
Ausgangs-Anschluss:
6 verschiedene Hohlstecker
Technische Besonderheiten:
Parität +/- umschaltbar, Kurzschlussschutz, Überlastschutz
Höhe:
40 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.126 kg
Bruttogewicht:
0,126
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.24
Weitere Suchbegriffe: Netzteil, mw 3n06gs, Steckernetzteile, minwa, Stromadapter, Stromversorgung, Überlastschutz, rotary switch adaptor, Schiebeschalteradapter, Ersatznetzteil, Kurzschlussschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 9,89*
€ 14,30*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 14,46*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 15,25*
€ 21,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.