Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross World to CH+IT+BRA USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     337-19.09.1322
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500269-E
EAN/GTIN:
     7640326820543
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Länder-Reiseadapter und USB-Ladegerät in einem Gerät

  • Eingangsspannung: 100 V – 250 V, 50/60 Hz
  • Maximaler Strom: 16 A
  • Maximale Leistung: 100 V – 1600 W / 250 V – 4000 W
  • Spannungswandler: nein
  • Stecker (Eingang): ideal für Europa, Großbritannien, Brasilien, Italien, Schweiz, USA / Japan, Australien / China
  • Steckdosen (Ausgang): ideal für Schweiz, Italien, Brasilien
  • Funktioniert in allen Ländern mit den folgenden Steckdosenstandards: Typ B, Typ E, Typ F, Typ G, Typ I, Typ J, Typ L, Typ N
  • USB (Ausgang): USB-A
  • 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W in total
  • Kompatible Geräte: Smartphone, Tablet, Kamera, Haartrockner, Laptop

Schweizer Präzision trifft auf Innovation – perfektioniert durch ästhetisches und visionäres Design

GENUINE – Mehrere Design- und Funktionspatente.

UNIQUE – Die perfekte Kombination aus Sicherheit, renommierten Marken und einzigartigem Design.

SAFETY FIRST - Alle SKROSS® Reiseadapter entsprechen den relevanten Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und sind von renommierten unabhängigen Prüflaboren wie Electrosuisse, TÜV und anderen zertifiziert.

SWISS QUALITY – Mit Produktdesign und Engineering aus der Schweiz. Alle Adapter erfüllen die internationalen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und spiegeln stets die höchsten Standards Schweizer Qualitätsarbeit wider.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SKROSS
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Reisesteckeradapter
Farbe:
weiß
Geeignete Stecker (Eingang):
Typ C - Euro 2-pole | Typ I - Australia/China 3-pole | Typ G - UK 3-pole | Typ J - Switzerland 3-pole | Typ L - Italy 3-pole | Typ N - Brazil 3-pole | Typ A - USA/Japan 2-pole | Typ B - USA 3-pole
Geeignete Steckdosen (Ausgang):
Typ J - Switzerland 3-pole | Typ L - Italy 3-pole | Typ N - Brazil 3-pole
USB Charger:
ja
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein | Italien, San Marino, Vatikanstadt, Albanien | Brasilien, Südafrika
Höhe:
65 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
67 g
Verpackungshöhe:
86 mm
Verpackungsbreite:
67 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, USA, Traveladapter, 3-polig, Italien, brandnew, Frankreich, Schweiz, Universal, weltweite, Europa, neuheiten, 2-polig, China, Reise, Stecker, Australien, brandneu, Japan, Universaladpter, Deutschland, Großbritannien, Schuko, Steckdose, Brasilien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 15,06*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,07*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 22,81*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 23,08*
8 Tage
25
€ 6,99*
ab € 27,20*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.