Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross Alpha mit Europe USB Charger A/C Universal Reiseadapter, Weltweit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross Alpha mit Europe USB Charger A/C Universal Reiseadapter, Weltweit
Artikel-Nr.:
     337-19.09.1301
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.104103
EAN/GTIN:
     7640166327301
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Der SKROSS ALPHA ist der ideale Universaladapter für anspruchsvolle Reisende und in über 200 Ländern nutzbar

  • Eingangsspannung: 100 V AC – 250 V AC
  • Maximaler Strom: 10 A
  • Maximale Leistung: 100 V AC - 1000 W / 250 V AC - 2500 W
  • Austauschbare Fuse: Smart-Schutz: integrierte 10A-Sicherung (nicht austauschbar) plus selbstzurücksetzende Thermosicherung
  • Spannungswandler: nein
  • Stecker (Eingang): ideal für Europa (2-polig Euro & Schutzkontakt), Großbritannien, Brasilien, Italien, Schweiz, USA / Japan, Australien / China
  • Steckdosen (Ausgang): ideal für Europa (2-polig Euro & Schutzkontakt), Großbritannien, Brasilien, Italien, Schweiz, USA / Japan, Australien / China
  • Funktioniert in allen Ländern mit den folgenden Steckdosenstandards: Typ B, Typ E, Typ F, Typ G, Typ I, Typ J, Typ L, Typ N
  • USB (Ausgang): USB-A, USB-C
  • 1 x Type-C USB Output: 5.0 V DC / Max. 3.0 A, Max. 15.0 W
  • 1 x Type-A USB Output: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
  • Kompatible Geräte: Smartphone, Tablet, Kamera, Haartrockner, Laptop

Schweizer Präzision trifft auf Innovation – perfektioniert durch ästhetisches und visionäres Design

GENUINE – Mehrere Design- und Funktionspatente.

UNIQUE – Die perfekte Kombination aus Sicherheit, renommierten Marken und einzigartigem Design.

SAFETY FIRST - Alle SKROSS® Reiseadapter entsprechen den relevanten Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und sind von renommierten unabhängigen Prüflaboren wie Electrosuisse, TÜV und anderen zertifiziert.

SWISS QUALITY – Mit Produktdesign und Engineering aus der Schweiz. Alle Adapter erfüllen die internationalen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und spiegeln stets die höchsten Standards Schweizer Qualitätsarbeit wider.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SKROSS
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Reisesteckeradapter
Farbe:
schwarz
Geeignete Stecker (Eingang):
Typ L - Italy 3-pole | Typ N - Brazil 3-pole | Typ J - Switzerland 3-pole | Typ B - USA 3-pole | Typ G - UK 3-pole | Typ I - Australia/China 3-pole | Typ C - Euro 2-pole | Typ F - Europe Schuko 3-pole | USB-A | USB-C
Geeignete Steckdosen (Ausgang):
Typ F - Schuko 3-pole | Typ N - Brazil 3-pole | Typ L - Italy 3-pole | Typ J - Switzerland 3-pole | Typ B - USA 3-pole | Typ G - UK 3-pole | Typ I - Australia/China 3-pole
USB Charger:
ja
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung | Argentinien, Australien, China, Neuseeland und Papua-Neug... | Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei | Großbritannien, Nordirland | Italien, San Marino, Vatikanstadt, Albanien | Schweiz, Liechtenstein | USA, Kanada, Japan | Brasilien, Südafrika
Höhe:
72 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
271 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.356 kg
Bruttogewicht:
0,356
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, USA, Traveladapter, 3-polig, Italien, brandnew, Frankreich, Schweiz, Tablet, Smartphone, Universal, weltweite, Europa, neuheiten, 2-polig, Laptop, China, Reise, Stecker, Australien, brandneu, Universaladapter, Japan, Deutschland, Großbritannien, Kamera, Schuko, Steckdose, Brasilien, Haartrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.