Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Verlängerung H05VV-F3G1,5,grau, CEE 7/7 Schutzkontaktstecker C19 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Verlängerung H05VV-F3G1,5,grau, CEE 7/7 Schutzkontaktstecker C19 1,5m
BACHMANN Verlängerung H05VV-F3G1,5,grau, CEE 7/7 Schutzkontaktstecker C19 1,5m
BACHMANN Verlängerung H05VV-F3G1,5,grau, CEE 7/7 Schutzkontaktstecker C19 1,5m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3879
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     356.940
EAN/GTIN:
     4016514074860
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung

Verlängerung H05VV-F3G1,5,grau L:1,5m,CEE7/7/C19

Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² grau CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt C19-Kaltgerätesteckdose IEC 60320, zentral, montiert einzeln verpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
grau
Länge:
1.5 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C19, Kal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C19, bachmann kaltgeräte-verlängerung 1,5m, kunststoff-verlängerungsleitung bachmann, kunststoff-verlängerungsleitung 1,5m, 4016514074860, Leitungen, Dose, Konfektionierte, kabel, Schuko, BACHMANN, 37, extern, Stromkabel, 36, Ltg, 35, powercord, anschlusskabel, stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 16,59*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,77*
€ 22,23*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.