Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabelschlange Quadro Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabelschlange Quadro Set
BACHMANN Kabelschlange Quadro Set
BACHMANN Kabelschlange Quadro Set
BACHMANN Kabelschlange Quadro Set
BACHMANN Kabelschlange Quadro Set
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3820
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.017
EAN/GTIN:
     4016514060153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Kabelschlange Quadro Set silber

Kabelschlange Quadro Set silber mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
silberfarben
Höhe:
75 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
0.725 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.727 kg
Bruttogewicht:
0,727
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 40,81*
€ 5,46*
ab € 31,31*
€ 41,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,44*
€ 41,35*
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 41,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,66*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.