Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3185
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.0217
EAN/GTIN:
     4057298144752
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

STEP ALU 2xUTE 2xCM GST18

STEP ALU Steckdosenleiste 2xUTE Steckdosen Frankreich schwarz 2xCustom Module leer Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
STEP Steckdoseneinheit
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.28 m
Bruttogewicht:
0,398
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose alu, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, STEP, Anschlussfelder, Einbau, 9060217, BACHMANN, 906.0217, 4057298144752, Facility Produkte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 47,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 50,09*
€ 5,95*
ab € 40,41*
€ 53,43*
€ 3,50*
ab € 46,63*
€ 61,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,35*
€ 147,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.