Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 1x Schalter 2x CEE7/3 USB Doppelcharger, GST18, CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK 1x Schalter 2x CEE7/3 USB Doppelcharger, GST18, CEE7/7
BACHMANN DESK 1x Schalter 2x CEE7/3 USB Doppelcharger, GST18, CEE7/7
BACHMANN DESK 1x Schalter 2x CEE7/3 USB Doppelcharger, GST18, CEE7/7
BACHMANN DESK 1x Schalter 2x CEE7/3 USB Doppelcharger, GST18, CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2450
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.1837
EAN/GTIN:
     4057298103360
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

BACHMANN DESK 1 Tischanschlussfelder schaffen optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

DESK 1 mit 2x Steckdosen Strom + 1x Doppelcharger
  • Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18 / Stromausgang: GST18, mit Zuleitung und Haltewinkel
  • 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz, 35° gedreht
  • 1 Schalter 2-polig beleuchtet
  • USB Doppelcharger
Die Vorteile im Überblick
  • Überall flexibel einsetzbar
  • Mit Wieland Stecksystem oder fest angeschlossenen Leitungen
  • Mit Befestigung oder frei aufstellbar auf dem Tisch
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit

BACHMANN DESK 1 Aufbau-Anschlussfelder

DESK schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. Beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

Der modulare Aufbau von DESK ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden.

Der Standard-Stromanschluss ist mit rückseitig im Profil eingebautem Wieland Steckverbinder ausgeführt und bietet die Möglichkeit der sicheren Stromeinspeisung und gleichzeitig Flexibilität in Bezug auf die Länge der Leitung. Die Leitungen können bei Bedarf getauscht werden, um z.B. längere oder kürzere Stromeinspeiseleitungen einzusetzen. Standardmäßig verwenden wir den weltweit verbreiteten Steckverbinder GST18 der Fa. Wieland. Die Steckverbindung verfügt über eine vorschriftsmäßige Verrastung und kann bei Bedarf wieder entriegelt werden. Die Kontaktanschlüsse der Steckverbindung sind berührungssicher. Eine Stromausgangsbuchse bietet die Möglichkeit, Strom an das nächste Modul weiterzuleiten.

DESK 1 lässt sich mit einem Haltewinkelset schnell und einfach an die Tischkante montieren. Für die Montage wird ein 4-er Innensechskantschlüssel benötigt, um die innen liegende Schraube am Haltewinkel anzuziehen. Durch die Befestigung wird das Möbel nicht beschädigt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
3 m
Lieferumfang:
Steckdosenleiste mit Zuleitung und Haltewinkel
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anschlusskabel:
GST18 nach CEE7/7 Kabel
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
93 mm
Breite:
324 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
622 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.995 kg
Bruttogewicht:
0,995
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste, steckdosenleiste mit usb, Schuko, Anschlussfelder, Aufbau, Facility-Systeme, Desktop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 169,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,33*
€ 179,84*
€ 5,95*
ab € 147,23*
€ 186,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,13*
€ 317,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.