Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 1141-1 4-fachgeschaltete PDU mit Messung und Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 1141-1 4-fachgeschaltete PDU mit Messung und Überwachung
GUDE 1141-1 4-fachgeschaltete PDU mit Messung und Überwachung
GUDE 1141-1 4-fachgeschaltete PDU mit Messung und Überwachung
GUDE 1141-1 4-fachgeschaltete PDU mit Messung und Überwachung
GUDE 1141-1 4-fachgeschaltete PDU mit Messung und Überwachung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2426
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     1141-1
EAN/GTIN:
     4250493101685
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der Expert Power Control 1141 ist eine 4-fach geschaltete PDU mit integrierter Mess- und Überwachungsfunktionalität. Vier AV-Geräte können mit Strom versorgt und einzeln geschaltet werden. Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit kostenlosen Treibern für führende AV- und IT-Steuersysteme. Präzise Energiemessung und Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit durch Plug-n-Play-Sensoren. Ferngesteuerte Neustarts und automatisches Umschalten der Stromversorgung.

  • 4 Lastausgänge einzeln am Gerät schaltbar, über HTTP(S), SNMP, ModbusTCP sowie über Kommandozeilen-Schnittstelle über Telnet, SSH und MQTT
  • Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) einstellbar für jeden Stromanschluss nach Stromausfall
  • Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
  • Programmierbare Zeitpläne und Ein- und Ausschaltsequenzen- 2 Kanal Watchdog, jedem Power Port kann ein eigener Watchdog zugewiesen werden
  • Lastausgänge können geschaltet werden, wenn voreingestellte Sensorschwellen überschritten werden
  • Anschluss für Plug-n-Play-Sensoren zur Umweltüberwachung Überwachung (Temperatur, Feuchte, Luftdruck)
  • Eingangsseitige Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • 2 Energiezähler, ein Zähler zählt permanent, der andere ist rücksetzbar
  • Integrierter Überspannungsschutz verhindert Schäden am Gerät und angeschlossenen Verbrauchern (L-N 10 kA), Status über Netzwerk abrufbar
  • Langlebige High-Inrush-Relais verhindern das Verschweißen der Relaiskontakte bei Einschaltstromspitzen
  • Summer für akustischen Alarm bei Überschreitung von Sensorschwellen
  • Generierung von Statusmeldungen und Alarmen (E-Mail, Syslog, SNMP-Traps MQTT 3.1.1, SSH, Telnet)
  • Verschlüsselte E-Mails (SSL, STARTTLS)
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugangskontrolle
  • SNMPv1, v2c, v3 (Abfragen/Traps)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Adapter, Anleitung
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
2000W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 x IEC320 C13
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
--
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
IEC320 C13 /C14, Kaltgeräte
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Technische Besonderheiten:
Web Frontend
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
43 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
187 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.28 kg
Bruttogewicht:
1,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.22
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, IP, stedoleisten, Stromverteiler, Control, TCP, Power, IP-Stromlösung, Steckerleiste, Steckdosenleiste, schaltbare, Steckdosen, IPSteckdosenleisten, Fernschaltsteckdose, Switch-over-IP, IPPowerSwitch, Expert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 281,30*
Lager 337
Frei Haus
ab € 233,71*
€ 281,72*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.