Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung
GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung
GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung
GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung
GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1967
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8221-1
EAN/GTIN:
     4250493100183
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

12-fach switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke

Der Expert Power Control 8221-1 ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Auf der Geräterückseite befinden sich 12 Lastausgänge (max. 10 A). Diese 12 Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet.
Die Ausgänge des Expert Power Control 8221-1 werden zu zwei unabhängigen Bänken mit je sechs Power Ports zusammengefasst. Jede Bank verfügt über zwei Energiezähler und es können eine Vielzahl elektrischer Größen gemessen werden. Über zwei getrennte Zuleitungen können 32 A bzw. 7500 W über das Gerät geschaltet werden (Dual Circuit). Dank Sensoranschlüssen können Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht werden.

Leistungsmerkmale

  • 12 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTP/SNMP, mit Kommandozeilentool oder serielle Schnittstelle schaltbar
  • 2 Energiezähler/Bank, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler rücksetzbar
  • Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
  • Paarweises Schalten der Ausgänge mgl.
  • Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) pro Port nach Stromausfall einstellbar
  • Programmierbare Ein-/Ausschaltsequenz (Batchmode) zum Ports zu schalten und nach einstellbarer Zeitspanne autom. den vorherigen Zustand rücksetzen
  • Nach Neustart ursprünglicher Zustand der Ports automatisch setzen
  • 12-Kanal-Watchdog, jedem Port kann eigener Watchdog (ICMP/TCP) zugewiesen werden
  • 2 unabhängige Netzanschlüsse (230V) für dieselbe oder unterschiedliche Phasen
  • Pro Bank ein LED-Display zur Anzeige : Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerte, Fehlermeldungen
  • Spezielle High-Inrush Relais gegen Verschweißen der Relaiskontakte bei Einschaltstromspitzen
  • 2 Anschlüsse für optionale Sensoren
  • Integrierter Überspannungsschutz
Netzwerk
  • Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
  • Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes oder der Ausgänge)
  • SNMP Get/Traps (SNMPv1, SNMPv2c)
  • HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS)
  • Syslog-Unterstützung
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
  • Secure Login über SSL
  • Konfiguration und Steuerung über Telnet möglich
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • 10/100 Mbit/s

Anschlüsse
  • 2 Netzanschlüsse (IEC C20, max. 16 A, 230 V)
  • 2 x 6 Lastausgänge (IEC C13, max. 10 A)
  • 1 Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
  • 1 serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D, 9-polig)
  • 2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren

Abmessungen
  • 19 Zoll, 1 HE
  • LxHxT: 43,9 x 4,4 x 19,5 cm
  • Gewicht: ca. 2,9 kg
  • Betriebstemperatur: 0-50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang
  • Expert Power Control 8221-1
  • 2 Anschlusskabel (Schutzkontakt - IEC C19)
  • CD-ROM "Drivers, Tools & Manuals"
  • Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Lieferumfang:
Expert Power Control 8221-1, 2 Anschlusskabel (Schutzkont...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
2x3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
12
Anzahl Ausgänge/Winkel:
2x6 / gerade
Anordnung Ausgänge:
gerade, rückseitig
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C19, Kaltgeräte
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
8 x IEC320 C13, Kaltgeräte
Technische Besonderheiten:
Strommessung
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
3.988 kg
Bruttogewicht:
3,988
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.24
Weitere Suchbegriffe: Fernschaltsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Rackmount, Switch-Power, Power, Control, Switch-over-IP, 2x6X, Gude, Steckerleiste, Steckdosenleiste, Stromversorgung, TCP, Dose, Steckdosen, IPPowerSwitch, stedoleisten, EPC, Steckdose, SocketoutletsIPcontrolled, EPCNET, IPSteckdosenleisten, Expert, 19z, NET, IP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
439
Frei Haus
ab € 1,14301*
€ 1,33301*
29 Tage
nicht lagernd
439
Frei Haus
ab € 1,20811*
€ 1,38811*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 439 Millimeter
€ 1,33301*
€ 1,58628
pro Millimeter
ab 878 Millimeter
€ 1,30301*
€ 1,55058
pro Millimeter
ab 2195 Millimeter
€ 1,25301*
€ 1,49108
pro Millimeter
ab 4390 Millimeter
€ 1,19301*
€ 1,41968
pro Millimeter
ab 219500 Millimeter
€ 1,14301*
€ 1,36018
pro Millimeter
Bestellungen nur in Vielfachen von 439 Millimeter
Mindestbestellmenge: 439 Millimeter ( entspricht € 585,19139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,10*
Zubehör
ROLINE
19.08.1562
ab € 7,89*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,99*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.