Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke 50 bis 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke 50 bis 80mm
BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke 50 bis 80mm
BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke 50 bis 80mm
BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke 50 bis 80mm
BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke 50 bis 80mm
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1256
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.180
EAN/GTIN:
     4016514016938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Halterbausatz Wartungsgeräte

DESK Haltewinkel Standard für Tischplattenstärke 50 bis 80 mm

BACHMANN DESK 1 Tischanschlussfelder schaffen optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

Der modulare Aufbau von BACHMANN Desk ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk oder nachträglich exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Arbeitsplatz und Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden. Vielfalt ist bei BACHMANN Desk auch bei der Platzierung angesagt. Es wird mit Haltewinkeln oder Schrauben an der Tischplatte befestigt oder auch frei aufgestellt. Eben genau so, wie es Einsatz und Stil erfordern.

Vorteile im Überblick
  • Überall flexibel einsetzbar
  • Mit Wieland Stecksystem oder fest angeschlossenen Leitungen
  • Mit Befestigung
frei aufstellbar auf dem Tisch
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit

DESK Haltewinkel Standard für Tischplattenstärke 50 bis 80 mm
  • Aluminium eloxiert, Materialstärke ca. 9 mm
  • 2x Haltebügel, 2 Inbusschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Zubehör für DESK 1 Tisch-Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
2x BACHMANN Haltewinkel DESK, Schrauben
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
10 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
177 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.172 kg
Bruttogewicht:
0,172
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, bachmann befestigungsbügel, befestigungsbügel, BACHMANN Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 50mm, Steckdosenleisten, Zubehör, 930.120, Facility Systeme, Stromversorgung, Modulare Steckdosenleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,95*
€ 28,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 28,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,61*
€ 29,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,28*
€ 30,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,71*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.