Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7104 Sensor Temperatur für EPC 822x, 2111, 8311, 834x, 721x, 2,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 7104 Sensor Temperatur für EPC 822x, 2111, 8311, 834x, 721x, 2,3 m
GUDE 7104 Sensor Temperatur für EPC 822x, 2111, 8311, 834x, 721x, 2,3 m
GUDE 7104 Sensor Temperatur für EPC 822x, 2111, 8311, 834x, 721x, 2,3 m
GUDE 7104 Sensor Temperatur für EPC 822x, 2111, 8311, 834x, 721x, 2,3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1095
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7104
EAN/GTIN:
     4250493171046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperatursensor gude
temperaturmessumformer

Temperatursensor, automatisch erkannt (plug-and-play)

Technische Daten

Kunststoff-Sensorstift, Länge: 132 mm (inkl. Verschraubung),
Durchmesser: 15 mm
Länge: ~ 2,3m
Anschluss: RJ45
Messgenauigkeit Temperatur: ±0,3 °C
Betriebsbedingungen: -20 °C bis +80 °C
Gewicht: ca. 80 g

Farbe: schwarz

Unterstützte Geräte:

Expert Power Control 1104-Serie
Expert Power Control 1105-Serie
Expert Power Control 8021-1
Expert Power Control 8025-1
Expert Power Control 8031-Serie
Expert Power Control 8035-Serie
Expert Power Control 8041-Serie
Expert Power Control 8045-Serie
Expert Power Control 8101-2
Expert Power Control 8221-1
Expert Power Control 8226-1
Expert Power Control 8316-Serie

Expert PDU Energy 8311-1-Serie
Expert PDU Energy 8311-13-Serie
Expert PDU Energy 8341

Expert Transfer Switch 8801-1

Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302-1

Expert Sensor Box 7213-Serie
Expert Sensor Box 7214-Serie

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Temperatur
Länge:
2.3 m
Funktion:
Sensor für Temperatur
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
RJ45
Gewicht:
80 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.073 kg
Bruttogewicht:
0,073
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.25
Weitere Suchbegriffe: Klima, Steckdosenleisten TCP/IP, Steckdosenleisten, IP, IPcontrolled, Lüfter, Sensoren, TCP, 19 Zoll, Technik, Sensors, Temperatur, Luftdruck, Sensor, Luffeuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 64,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,53*
€ 66,30*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,24*
€ 73,32*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.