Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 662 Schraubendreher, Vierkant #2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 662 Schraubendreher, Vierkant #2
KLEIN TOOLS 662 Schraubendreher, Vierkant #2
KLEIN TOOLS 662 Schraubendreher, Vierkant #2
KLEIN TOOLS 662 Schraubendreher, Vierkant #2
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5002
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     662
EAN/GTIN:
     092644851643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher

Präzisionswerkzeug mit Polstergriff

  • Geeignet für die meisten Schalter- und Panelschrauben mit Kombinationsantrieb
  • Farbcodiertes Tip-Ident® Griffende sorgt für schnelle Erkennung des Schraubendrehers und seiner Spitzenausrichtung
  • Speziell wärmebehandelter, verchromter Schaft für Korrosionsbeständigkeit
  • Polstergriff schafft mehr Drehmoment und Komfort
  • Innenflansche im Griff sorgen für eine feste, verdrehsichere Verankerung der Klinge
  • Präzisionsgefertigte Spitze für perfekten Sitz
  • Erfüllt bzw. übertrifft die relevanten Spezifikationen von ASME/ANSI

Technische Daten

Spitzentyp: Nr. 2 Vierkant Square-Recess
Schaftlänge: 101,6 mm
Grifffarbe: Schwarz
Gesamtlänge: 196,9 mm
Schafttyp: Rund
Material: Stahl
Farbcode: Rot
Gewicht: 0,14 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen.
NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Handschraubendreher & Sets
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
197 mm
Lieferumfang:
Schraubendreher
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.118 kg
Bruttogewicht:
0,118
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Square-Recess, Werkzeug, Robertson-Schraube, Schalterschrauben, quadratisch, PH2, Panelschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
85664
ab € 42,56*
Zubehör
Klein Tools
660
ab € 11,03*
Zubehör
Klein Tools
661
ab € 11,20*
Zubehör
Klein Tools
663
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.