Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Lenco Transportkoffer TTA-300, Blau
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1044
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TTA-300
EAN/GTIN:
     8711902065241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler

Lenco TTA-300 Transportkoffer, blau, für max. 30 Schallplatten

Um möglichst lange Freude an Ihrer Vinylsammlung zu haben, ist es wichtig, dass Sie Ihre Schallplatten richtig lagern.

Der Lenco TTA-300 Aufbewahrungskoffer eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von bis zu 13 kg.

Dieses mintfarbene Schallplattenetui hat ein Kunstlederdesign, das zur Dekoration mit einem Streifen in der Mitte versehen ist. Der Innenraum ist mit weichem Filz veredelt, damit Ihre Schallplatten ultimativ geschützt sind. Griff und Verschluss des Etuis sind aus Metall.

Stilvoll im Design, aber im Retro-Look ist diese Schallplattenhülle ein Muss für jeden Vinyl-Enthusiasten.

  • Transportkoffer für bis zu 30 Schallplatten
  • Tragegriff und Kofferschnalle aus Metall
  • Kunstlederdesign mit Zierstreifen
  • Schützende Innenverkleidung aus Samt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
Plattenspieler Zubehör
Farbe:
blau
Höhe:
37 cm
Breite:
34 cm
Tiefe:
16.2 cm
Gewicht:
3.38 kg
Verpackungshöhe:
460 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
3.336 kg
Bruttogewicht:
3,336
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schallplatten, Vinyl, Schallplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,80*
€ 48,56*
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 44,24*
€ 59,13*
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 59,14*
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 60,44*
€ 3,50*
ab € 61,16*
€ 80,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.