Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-61008 Serial Device Server 8 x Seriell RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-61008 Serial Device Server 8 x Seriell RS-232/422/485
EX-61008 Serial Device Server 8 x Seriell RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3491
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-61008
EAN/GTIN:
     4718359610080
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
serial device server 8 port

8x seriell RS-232/422/485 zu Ethernet Metallgehäuse

Der EX-61008 ist ein serieller Multiprotokoll-Geräteserver zum einbinden von seriellen RS-232/422/485 Geräten (z.B. Zahlungsterminals, Barcodeleser, Sensoren, Messgeräte, Wiegesysteme, CNC-Steuerungen etc.) in ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk und ermöglicht direkten Zugriff auf serielle Geräte von jedem Punkt des Netzwerks.

Die Konfiguration erfolgt auf komfortable Weise über den Webbrowser und es wird eine Vielzahl an Betriebsarten wie TCP Server, TCP Client, UPD, VCOM, Remote-Pair-Master-Slave, Modbus Server, Modbus Client unterstützt.

  • Schnittstelle RS-232V.24/422/485 mit 8 Ports
  • Schnittstelle und Betriebsmodus können pro Port individuell bestimmt werden
  • Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 2
  • Parity: None, Even, Odd
Signale:
  • RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD und GND
  • RS-422: TXD+, TCD-, RXD+ RXD-, GND
  • RS-485: 2 Draht - Data+, Data-, GND
Betriebsmodi:
  • TCP Server, TCP Client, UPD, VCOM
  • Remote-Pair-Master-Slave
  • Modbus Server, Modbus Client
  • Punkt zu Punkt Verbindung, benötigt keine Software
  • Virtual-COM Software (download)
  • Robustes Metallgehäuse mit DIN-Rail Kit
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
RS-232 zu Ethernet Data Gateway
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EX-61008, Netzteil 12V/1A Wandmontage-Kit 8x RJ45 zu 9 Pi...
Anschlüsse Seite 1 (PC):
RJ45 Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
8x RS-232/422/485 9-Pin Stecker oder RJ45 Buchse
Anwendungsbereich:
extern
Material:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Höhe:
161 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
37 mm
Gewicht:
1100 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.104 kg
Bruttogewicht:
1,104
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: serial device server, Geraete, Server, Adapter, Kabel, Konverter, serialdeviceserver, Signalverstärker, Serieller, RS232
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 216,73*
€ 4,95*
ab € 175,69*
€ 217,96*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 205,33*
€ 254,03*
€ 4,50*
ab € 205,01*
€ 255,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.