Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
EXSYS EX-62020PoE 5-Port Industrie Ethernet Switch PoE
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3450
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-62020PoE
EAN/GTIN:
     4718359620232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port

Mini 5-Port Industrial Gigabit PoE Switch unmanaged

Der äusserst kompakte industrietaugliche 5-Port Gigabit Switch EX-62020PoE bietet trotz seiner geringen Aussenmaße volle Gigabit Leistung an allen Ports.
An den Downlink-Ports stehen jeweils bis zu 30W für den Anschluss von PoE Power Devices (PD) wie z.B. IP-Kameras oder IP-Telefone zur Verfügung. Dank dem robusten Metallgehäuse und dem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C ist er für eine Vielzahl von Anwendungen auch in rauen Umgebungen geeignet.
Die Stromversorgung erfolgt über den Terminal Block (12~48VDC) und kann zur Verminderungen von Betriebsausfällen auch redundant erfolgen. Der EX-62020PoE unterstützt Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotation.

  • 5-Port 10/100/1000T Gigabit Ethernet
  • Stromversorgung von bis zu 4 PoE-fähigen Remote-Netzwerkgeräten, überträgt Daten und Strom über das gleiche Kabel
  • Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3af PoE (PSE) Type 1 = 15.40W und IEEE802.3at PoE+ (PSE) Type 2 = 34.20W
  • Maximale abgegebene Leistung (PD): Type 1 = 12.95W / Type 2 = 25.50W
  • Wandelt die Eingangsspannung auf den PoE-Bereich von 42 bis 57VDC hoch
  • Vollständig IEEE 802.3af/at Power Over Ethernet (PoE) konform
  • Auto-MDI/MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig
  • Unterstützt Auto-Negotiation und 10/100Mbps Halb-/Vollduplex und 1000Mbps Vollduplex
  • Unterstützt Jumbo Frames bis 9KBytes
  • Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich
  • Terminal Block für redundanten DC-Eingang, 2x 12V bis 48VDC
  • Robustes, sehr kompaktes Metallgehäuse, IP40
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C
  • Inkl. DIN-Rail Kit und Wandmontagebüge
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EX-62020PoE, DIN-Rail Kit (vormontiert), Wandmontage Kit,...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Anzahl PoE Ports:
4
Bauform:
Hutschiene
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
30 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
370 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.366 kg
Bruttogewicht:
0,366
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, Netzwerkswitch, Industrie, Netzwerk, Gigabitswitch, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, FastEthernetSwitch, Desktop, Switch, LAN, industrialethernet, Gigabit, Ethernet, IndustrialNetworking, dinrail
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 87,13*
€ 3,50*
ab € 70,22*
€ 91,95*
€ 4,50*
ab € 70,23*
€ 91,96*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 133,66*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.