Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
EXSYS EX-60111 1-Port 2.5Gigabit PCIe Netzwerkkarte
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3436
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60111
EAN/GTIN:
     4718359601118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte

2.5 Gigabit LAN PCIe Karte

Die EX-60111 ist eine 2.5 Gbit Ethernet Karte für den PCI-Express-Bus. Sie unter-stützt Half und Full Duplex sowie NWay Auto-Negotation, um sich automatisch an die Geschwindigkeit im Netzwerk (10/100/1000/2500 Mbit/s.) anzupassen.

Weiterhin erkennt die EX-60111 Crossover-Kabel automatisch und bietet eine weit-reichende Unterstützung von diversen Betriebssystemen.

Mit der Karte wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert zum Einbau in ein schmales PC Gehäuse.

  • Unterstützt 10/100/1000/2500 Base-T Ethernet Standard
  • Unterstützt 1-Lane 2.5/5Gbps PCI Express Bus
  • Voll kompatibel mit PCI Express Version 2.1
  • Unterstützt 2.5G Lite (1G Datentransferrate) Mode
  • Unterstützt Jumbo Frame bis 16KBytes, Pair Swap/Polarity/Skew Correction
  • Auto-Negotiation mit der Fähigkeit Extended Next Page (XNP)
  • Unterstützt Auto-MDI/MDI-X Auto (für Crossover Kabel)
  • Hardware ECC und CRC Funktion
  • Unterstützt IEEE 802.3az-2010 Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) Unterstützung von Prüfsummen und Segmentierung Task-Offload (Large Send und Giant Send)
  • Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.1Q VLAN tagging und IEEE 802.1ad Double VLAN
  • Kompatibel zu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Unterstützt Virtual Maschine Queue (VMQ für Windows Server Hyper-V installiertes System
  • Wake-on-LAN und ‘RealWoW!‘ Technologie (Remote Wake-up)
  • LED Anzeige für Datenübertragung Modus
  • Unterstützt Low Profile für schmale PC Gehäuse mit 8 cm Bauhöhe
  • Chip-Set: Realtek RTL8125B
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
PCI Express Gigabit Ethernet Karte
Lieferumfang:
EX-60111, Low Profile Bügel, Handbuch
Bus-System:
PCI Express
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45
Fullduplex:
ja
Bauhöhe:
Low Profile
Chipsatz:
Realtek RTL8125B
Höhe:
56 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
110 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.146 kg
Bruttogewicht:
0,146
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Interface, Schnittstellenkarte, LAN, Interface PCI, Netzwerkadapter, Netzwerkkarte, Ethernet, EXPCI, Gigabit, 1x, Cards, Ethernetadapter, Schnittstellenkarten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 28,58*
€ 4,50*
ab € 21,36*
€ 29,21*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 28,52*
€ 39,08*
€ 3,50*
ab € 31,80*
€ 43,79*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.