Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US3384I 8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US3384I 8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch
ATEN US3384I 8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7524
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3384I
EAN/GTIN:
     4710469349492
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch

Ermöglicht das Teilen von bis zu 4 USB 3.2-Geräten zwischen 8 PCs

Der US3384i wurde entwickelt, um Ihre BYOM/BYOD-Erfahrung auf die nächste Stufe zu heben. Er ermöglicht die gemeinsame Nutzung von bis zu 4 USB 3.2-Geräten, wie Tastaturen, Mäuse, Kameras, Freisprecheinrichtungen und Soundbars, zwischen 8 PCs, um den Arbeitsplatz zu entlasten und gleichzeitig eine reibungslose gemeinsame Nutzung von USB-Inhalten durch mehrere Besprechungsteilnehmer zu ermöglichen.

Konferenzen werden dank der rasanten Bandbreitengeschwindigkeit von 5 Gbps und der Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1-Geräten, die eine schnelle Datenübertragung gewährleisten, störungsfrei gehalten. Darüber hinaus verfügt der US3384i über vielseitige Methoden zur Portauswahl, darunter die Drucktaste auf der Vorderseite, die seriellen RS-232/RS-485-Befehle und den externen Remote-Port-Selektor*, die den Betrieb noch flexibler machen. Der US3384i unterstützt die Funktion „Power-on detection“, die den PC-Fokus automatisch auf das zuletzt angeschlossene/eingeschaltete Host-Gerät umschaltet. Darüber hinaus ist die bevorzugte Port-Einstellung konfigurierbar, sodass der Fokus auf einen sekundären USB-Host umschalten kann, wenn der primäre verloren geht.

  • Ermöglicht das Teilen von bis zu 4 USB 3.2-Geräten zwischen 8 PCs
  • Bandbreitengeschwindigkeit von 5 Gbps und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1 für eine schnelle Datenübertragung
  • Vielseitige Methoden zur Portauswahl
  • Power-on detection
– Schaltet den PC-Fokus automatisch auf das zuletzt angeschlossene/eingeschaltete Host-Gerät um
– Konfigurierbare Prioritäts-Port-Präferenz – ermöglicht die Umschaltung auf einen sekundären USB-Host, wenn der primäre ausfällt
  • Status-LEDs an der Vorderseite – zeigen auf einen Blick an, welcher der an den US3384i angeschlossenen PCs den Fokus hat
  • Unterstützt USB BC 1.2, um eine ausreichende Stromversorgung für nachgeschaltete USB-Geräte zu gewährleisten
  • Überspannungsschutzschaltung – verlängert die Lebensdauer des Geräts und minimiert das Risiko elektrischer Gefahren/Explosionen durch Spannungsspitzen, die die sicheren Betriebsgrenzen überschreiten
  • Unterstützt Gleichstrom-Eingangsspannung von 9 bis 24 V über Klemmenblock2
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, automatisch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x US3384i 8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch, 8x USB 3.2...
Anzahl Ports gesamt:
8
Material (Gehäuse):
Metall
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
2.5 cm
Breite:
8.06 cm
Tiefe:
20 cm
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
173 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Paketgewicht:
1.33 kg
Bruttogewicht:
1,33
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: brandneu, switch, Druckerswitch, MAC, Drucker, brandnew, ATEN, Switchbox, Switcher, usb, 4-port, Sharing, manuell, Umschalter, Share, usb switchbox, neuheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 181,77*
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 183,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.