Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE801T HDMI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6787
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801T-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender

HDMI-HDBaseT-Lite-Sender 4K bei 40 m HDBaseT Klasse B

Der VE801T HDMI HDBaseT-Lite Sender verbindet sich mit bis HDBaseT Empfängern*, um Signale bis zu 70m von der Quelle über ein Cat 5e/6/6a Kabel zu verlängern. Er unterstützt HDMI Funktionen wie 3D, Deep Color und 4K Bildauflösungen, sowie Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio und ist HDCP kompatibel. Das VE801T All-in-One Design bietet eine einfache Möglichkeit zur Aufstellung des Gerätes an beliebigen Standorten. Die seitliche Abdeckung verfügt über rutschfeste Einkerbungen, die ein versehentliches Fallenlassen des Gerätes bei der Installation verhindern. Die Einkerbungen verbessern auch die Möglichkeit, die LED Statusleuchten abzulesen. Der VE801T eignet sich perfekt für digitale Entertainment Center oder jede Installation, die nach einer überragenden HDMI Videoqualität über eine längere Stecke verlangt.

Kompatible HDBaseT Empfänger: VE801R

  • Erweitert HDMI-Signale über ein einzelnes Cat 5e/6/6a Kabel oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel)
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
  • Überragende Videoqualität – bis zu 4K bei 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel)
  • HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
  • Plug-and-Play
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE801T HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, 1x 0AD6-1F05-26...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
70 m
Max. Bandbreite:
340 MHz
Eingänge Video:
HDMI
Video-Bandbreite:
1080p bis 70m ,4K bis 35m
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1200 bei 35m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Netzteil:
Steckernetzteil
Gewicht:
0.24 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.437 kg
Bruttogewicht:
0,437
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: DVIGrafikverlängerung, Sender, Twisted Pair, digital, VideoExtender, Verstärker, signage, DigitalSignage, DVI-Verlängerung, Video, monitorverlängerung, HDMI, extender, videoverlängerung, grafikextender, Grafikverlängerung, digitalsignage, ATEN, Transmitter, Verlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 93,39*
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 97,22*
€ 5,90*
ab € 80,71*
€ 101,06*
66 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 83,17*
€ 104,88*
€ 3,50*
ab € 84,85*
€ 106,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,09*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,69*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,09*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,73*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,60*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,45*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,16*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.