Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5502UP KVM-Kabel USB - PS/2, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L-5502UP KVM-Kabel USB - PS/2, schwarz, 1,8 m
ATEN 2L-5502UP KVM-Kabel USB - PS/2, schwarz, 1,8 m
ATEN 2L-5502UP KVM-Kabel USB - PS/2, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6624
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5502UP
EAN/GTIN:
     4710423770706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

USB-KVM-Kabel mit integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m

USB-KVM-Kabel
Konsolanschlüsse: VGA, 2 x PS/2
PC-Anschlussstecker: VGA, USB
Passend zu: CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, CS82A, CS84A, CS88A, CS9134, CS9138, KH98

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.199 kg
Bruttogewicht:
0,199
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, aten kvm kabel, kvm kabel, kvm kabel 1.8m, keyboardvideomouseswitch, CS12, CS912, CS84A, CS88A, CS138A, CS142, KH98, Anschlußkabel, CS82A, KVMSwitch, CS914, CS14, Kabel, ATEN, USB, CS9138, KVMUmschalter, KVMZubehör, CS9134, CS124A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 11,38*
€ 15,78*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 15,81*
2 Tage
8
€ 10,00*
ab € 11,73*
€ 16,28*
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,99*
Lager 337
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.801,67*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,40*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,87*
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,10*
Zubehör
Aten
2L-5503UP
ab € 18,48*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,90*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,03*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 404,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.