Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio
ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio
ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio
ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio
ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio
ATEN CS1742 KVM-Switch 2 Ports, DualView VGA, USB, USB-Hub, Audio
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6319
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1742
EAN/GTIN:
     4710423773080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der KVM-Switch CS1742 mit 2 Ports vereint die Ausgabe des Grafiksignals auf zwei Bildschirmen mit den Vorzügen eines USB-KVM-Switches. So können Sie einen Computer mit zwei VGA-/SVGA-/Multisync-Bildschirmen zusammen mit einer USB-Tastatur und einer USB-Maus als Konsole einsetzen. Zusätzlich besitzt der CS1742 zwei USB-Ports, über die die Server auf beliebige am Hub angeschlossene USB-Geräte zugreifen können.

  • Ermöglicht die Steuerung von zwei Zweischirmsystemen über eine USB-Tastatur, USB-Maus, Lautsprecher, Mikrofon und zwei Bildschirme
  • Eingebauter 2-Port-USB-Hub
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
  • Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
  • Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermöglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener Peripheriegeräte und unabhängige Audiofunktionen, unabhängig vom verwendeten KVM Switch.
  • Signalton ein/aus über Hotkey
  • Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x CS1742 Dual-View USB-KVMPT-Switch mit 2 Ports, 2x 2L-5...
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x VGA BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
2x VGA BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2048 x 1536; DDC2B
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
210 x 87 x 55 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5VDC;1,25W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
210 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
0.82 kg
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.766 kg
Bruttogewicht:
1,766
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm, kvm aten, maustastaturswitch, monitorswitch, automatisch, Switcher, keyboardvideomouseswitch, kvmswitcher, KVMSwitches, kvmswitchbox, KVMSwitch, KVMUmschalter, ATEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 141,00*
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 144,08*
€ 3,50*
ab € 143,05*
€ 147,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 157,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 158,30*
€ 162,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 11,91*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,43*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,77*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 6,07*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,63*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.