Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6316
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1734B
EAN/GTIN:
     4710423775053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

KVM Switch VGA, PS/2, kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub, ermöglicht es vier Computer von einer einzigen Konsole aus zu steuern

Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: Manuell, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menund per Mausklick.

  • VGA-KVM-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
  • Eine Konsole steuert vier Computer mit VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB-Geräte
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
  • Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite - ideal für Benutzer von IP-Telefonie
  • Unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und -Mäuse
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmen? und Maus
  • Multiplattform-kompatibel: Windows , Mac und Sun
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich
  • Firmwareaktualisierung möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x CS1734B USB 2.0-KVMP™-Switch mit 4 Ports, 2x 2L-5301U ...
Anzahl PCs:
4
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2-USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x VGA BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x VGA BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2048x1536
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
55 x 87 x 210 mm
Netzteil benötigt:
ja
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
55 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
0.78 kg
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
2.028 kg
Bruttogewicht:
2,028
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, DVISwitch, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,83*
€ 47,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 107,10*
€ 3,50*
ab € 95,33*
€ 112,21*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 97,24*
€ 114,34*
€ 5,90*
ab € 94,42*
€ 118,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.355,64*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.197,56*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.195,00*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,43*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,29*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,49*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,70*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 80,31*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 290,51*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.